エスコ
2.0ton 爪付ジャッキ(長爪)
エスコ品番
EA993LW-2
ストローク(mm)
113
タイプ
爪ロング
ベース寸法(mm)
160×259
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798852
EA993LW-2
2
5
19
132
243
356
13.4
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください