エスコ
1.5ton 爪付ジャッキ(長爪・リターンスプリング付)
エスコ品番
EA993LY-1.5
ストローク(mm)
113
タイプ
爪ロング
許容荷重(t)
1.5
ベース寸法(mm)
160×257
爪幅(mm)
65
爪長さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
爪荷重(t)
頭部荷重(t)
爪最低位(mm)
爪最高位(mm)
頭部最低位(mm)
頭部最高位(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798913
EA993LY-1.5
1.5
5
22
135
245
358
14.9
オープン
¥
65,400
¥
71,940
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください