エスコ
908kg 工業用ジャッキ
付属品
溶接式ブラケット(100×127mm)
エスコ品番
EA993MA-4
ストローク(mm)
381
高さ(mm)
【マウント部】381~762
耐荷重(kg)
908
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50798947
EA993MA-4
オープン
¥
23,300
¥
25,630
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください