曜日別特売

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製)

130x130x180mm ダストボックス(ステンレス製) - エスコ
容量(L)約1.4材質ステンレスエスコ品番EA995A-21A質量(g)約295寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×180フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799236EA995A-21A
オープン
2,310
2,541(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする