曜日別特売

36.0L ダストボックス(ライトグレー)

36.0L ダストボックス(ライトグレー) - エスコ
容量(L)36ライトグレー材質PPエスコ品番EA995A-4寸法(mm)385×278×556質量(kg)2エコマーク認定認定フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128079内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799315EA995A-4
オープン
5,500
6,050(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする