エスコ
95L カップ回収用容器
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
残汁も処理できます。(4L)
容量(L)
95
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA995A-40
寸法(mm)
410×525×960(H)
質量(kg)
5
エコマーク認定
認定
商品タイプ
本体+フタ
投入口サイズ(mm)
Φ86
エコマーク認定番号
07128017
内容量
1個
注意
※専用袋は別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799324
EA995A-40
オープン
¥
26,800
¥
29,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください