エスコ
21.5L ダストボックス(フタ付)
ゴミを捨てやすい、屋根型スイングふたのダストボックス。
容量(L)
21.5
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995A-47
セット内容
本体・ふた
寸法(mm)
326×228×517(H)
質量(kg)
1.2
フタの種類
スイング式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799412
EA995A-47
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください