エスコ
47.5L ダストボックス(ライトグレー)
容量(L)
47.5
色
ライトグレー
材質
PP
エスコ品番
EA995A-7
寸法(mm)
429×312×601
質量(kg)
2.5
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799455
EA995A-7
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください