曜日別特売

42.0L ダストボックス(蓋付2個)

42.0L ダストボックス(蓋付2個) - エスコ

フタはスイング開閉式です。
スタッキング可能。

容量(L)42材質ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995AA-13質量(kg)約1.8外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)282×430×627フタの種類スイング式商品タイプ本体+フタ内容量1個
注意
※中容器はついていません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799595EA995AA-13
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする