エスコ
45L ダストボックス(グリーン)
開閉簡単、ワイドなハンドル&ロック付。ポリ袋止め付。
容量(L)
45
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA995AA-157
寸法(mm)
315×423×618(H)
質量(kg)
1.8
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体+フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799692
EA995AA-157
オープン
¥
5,110
¥
5,621
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください