エスコ
330x330x470mm/32L ダストボックス(蓋付)
スタッキング可能。
片手で軽く押すだけで蓋が大きく開くのでゴミが捨てやすい設計になっています。
容量(L)
32
材質
ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番
EA995AA-16A
寸法(mm)
330×330×470(H)
質量(kg)
1.5
エコマーク認定
認定
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
エコマーク認定番号
07128017
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799726
EA995AA-16A
オープン
¥
6,500
¥
7,150
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください