エスコ
462x612x864mm/150L ダストカート
75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。
高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
色
黒
材質
フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
仕様
150L用
エスコ品番
EA995AA-211
幅(mm)
(折り畳み)114
寸法(mm)
612×462×864(H)
質量(kg)
7.7
種類
ダストカート
最大積載量(kg)
99.8
キャスター径(Φmm)
76(静音設計)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799814
EA995AA-211
オープン
¥
23,600
¥
25,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください