エスコ
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
面ファスナーで取付けが簡単にできます。
容量(L)
150
材質
ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)
色
黒
適合
[EA995AA-211、212、216用]替バッグ
エスコ品番
EA995AA-221
寸法(mm)
569×389×693
種類
ダストカート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799848
EA995AA-221
オープン
¥
6,780
¥
7,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください