曜日別特売

569x775x693mm/300L ダストカート用バッグ

569x775x693mm/300L ダストカート用バッグ - エスコ
(1件のレビュー)

面ファスナーで取付けが簡単にできます。

容量(L)300材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-222寸法(mm)569×775×693種類ダストカート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50799857EA995AA-222
オープン
8,250
9,075(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50799857
2018-04-16
用途: 荷運び
サービス業

商品の掲示方法に問題あり。
写真では、カートまで載ってるのでセットの商品かと連想してしまう。
バッグだけならバッグのみの写真を掲載すべきで、バッグのみという表記も欲しい。
初めての注文だと、写真と商品名だけでバッグのみである判断は難しい。
急いでいるのに使い物にならなくて困った。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする