エスコ
490x315x620mm 吸いがら入れ(現場用)
材質
本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ
エスコ品番
EA995AA-24
質量(kg)
1.6
容量(L)
6.4
本体寸法(mm)
241×241×130(H)
外径(Φmm)
【脚】16
使用時寸法(mm)
490×315×620(H)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799866
EA995AA-24
オープン
¥
4,500
¥
4,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください