エスコ
433x630mm ごみかご(黒)
市販の70Lのポリ袋が使用できます。
脚が樹脂製なので床面を傷つけません。
容量(L)
65
色
黒
エスコ品番
EA995AA-27C
材質/仕上
エキスパンドメタル(1.6×16×32)/粉体塗装仕上
質量(kg)
3.9
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(上部)433・(下部)343×630
脚高(mm)
30
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
270×110
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799972
EA995AA-27C
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください