エスコ
433x630mm [ステンレス製]ごみかご
(1件のレビュー)
サビに強いステンレス製なので、野外や海辺でも安心してお使いいただけます。
70L用のポリ袋が使用できます。
容量(L)
65
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA995AA-27S
質量(kg)
2.5
上径×下径×高さH(mm)
433×343×630
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50799988
EA995AA-27S
オープン
¥
25,100
¥
27,610
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください