エスコ
[EA995AA-51用] エコ袋(青)
用途
EA995AA-51用エコ袋
容量(L)
70
色
ブルー
エスコ品番
EA995AA-51B
寸法(mm)
380×380×600(H)
規格
ミニ
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800182
EA995AA-51B
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください