曜日別特売

415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付)

415x409x751mm ダストカート(エコ袋(緑)付) - エスコ
容量(L)70グリーン材質フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PETエスコ品番EA995AA-51E寸法(mm)415×409×751(H)質量(kg)約4.4種類ダストカートキャスター径(Φmm)75内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50800207EA995AA-51E
オープン
24,800
27,280(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする