エスコ
[EA995AA-52用] エコ袋(青)
用途
EA995AA-52用エコ袋
容量(L)
132
色
ブルー
エスコ品番
EA995AA-52B
寸法(mm)
490×430×630(H)
規格
小
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800243
EA995AA-52B
オープン
¥
7,380
¥
8,118
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください