エスコ
[EA995AA-53用] エコ袋(緑)
用途
EA995AA-53用エコ袋
容量(L)
236
色
グリーン
エスコ品番
EA995AA-53A
寸法(mm)
590×590×680(H)
規格
大
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800286
EA995AA-53A
オープン
¥
8,990
¥
9,889
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください