エスコ
664x646x915mm ダストカート(エコ袋(青)付)
容量(L)
236
色
ブルー
材質
フレーム:スチール(クロムメッキ)、エコ袋:再生PET
エスコ品番
EA995AA-53F
寸法(mm)
664×646×915(H)
質量(kg)
約9.5
種類
ダストカート
キャスター径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800313
EA995AA-53F
オープン
¥
31,700
¥
34,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください