エスコ
400x400x630mm ごみかご
中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。
容量(L)
83
材質
スチール(ポリエチレンコーティング)
仕様
折りたたみ式
エスコ品番
EA995AA-87
寸法(mm)
400×400×630(H)
質量(kg)
3
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800453
EA995AA-87
オープン
¥
9,600
¥
10,560
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください