エスコ
150L ごみ袋(半透明/10枚)
容量(L)
150
厚さ(mm)
0.025
エスコ品番
EA995AD-131
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
700×400×1200(H)
タイプ
マチ付角底
入数(枚)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800532
EA995AD-131
半透明
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください