曜日別特売

650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/10枚)

650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/10枚) - エスコ

3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。

エスコ品番EA995AD-141材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50800557EA995AD-14145半透明0.023
オープン
330
363(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする