エスコ
800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/10枚)
3構造で引っ張りと突き刺しへの強度があります。
エスコ品番
EA995AD-142
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800566
EA995AD-142
70
半透明
0.023
オープン
¥
425
¥
468
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください