エスコ
90L ごみ袋(半透明/10枚)
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.05
色
半透明
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
エスコ品番
EA995AD-202
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800618
EA995AD-202
90
0.05
半透明
10
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください