エスコ
90L ごみ袋( 透明/10枚)
容量(L)
90
エスコ品番
EA995AD-207
材質
低密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800645
EA995AD-207
透明
0.05
オープン
¥
810
¥
891
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください