エスコ
45L ごみ袋(半透明/10枚)
丈夫で破れにくいです。
エスコ品番
EA995AD-211
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800663
EA995AD-211
45
半透明
0.05
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください