エスコ
90L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ品番
EA995AD-222
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800715
EA995AD-222
90
半透明
0.04
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください