エスコ
70L ごみ袋( 透明/10枚)
エスコ品番
EA995AD-226
材質
ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800724
EA995AD-226
70
透明
0.03
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください