エスコ
20-30L ごみ袋(マチ付/半透明/20枚)
強化ポリエチレン使用で丈夫で破れにくい。
容量(L)
20/30
マチ(mm)
150
厚さ(mm)
0.02
色
半透明
材質
ポリエチレン
入数(枚)
20
エスコ品番
EA995AD-231
寸法(横×縦)(mm)
400×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800742
EA995AD-231
20/30
0.02
半透明
20
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください