エスコ
70L ごみ袋(半透明/30枚)
容量(L)
70
厚さ(mm)
0.04
色
半透明
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
エスコ品番
EA995AD-48
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800873
EA995AD-48
70
0.04
半透明
30
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください