エスコ
45L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
エスコ品番
EA995AD-55
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
650×800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800916
EA995AD-55
45
黒
0.025
オープン
¥
5,410
¥
5,951
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください