エスコ
70L ごみ袋(黒/不透明/200枚)
エスコ品番
EA995AD-56
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800943
EA995AD-56
70
黒
0.035
オープン
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください