エスコ
90L ごみ袋(青/半透明/200枚)
ごみ袋の用途以外にもホビー用途などでもお使い頂けます。
使用頻度の高い90Lのごみ袋です。
容量(L)
90
厚さ(mm)
0.05
エスコ品番
EA995AD-60A
材質
ポリエチレン
入数(枚)
200
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50800995
EA995AD-60A
青/半透明
オープン
¥
15,900
¥
17,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください