45L ごみ袋(半透明/10枚)

45L ごみ袋(半透明/10枚) - エスコ

メタロセンを80%使用した伸びるポリ袋です。

容量(L)45エスコ品番EA995AD-71材質ポリエチレン質量(g)215入数(枚)10耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)650×800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801004EA995AD-71透明0.022
オープン
280
308(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする