エスコ
960x700x0.02 折りコン用ポリ袋(半透明/100枚)
袋の底面はマチ付の為、コンテナ側面にフィットしやすくなっています。
用途
折りたたみ式コンテナ用ポリ袋
エスコ品番
EA995AD-77
材質
ポリエチレン
入数(枚)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【適合折りコン】約550×305×650
寸法(横×縦)(mm)
700×960
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801038
EA995AD-77
65
半透明
0.02
オープン
¥
3,800
¥
4,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください