エスコ
80x120mm ポリ袋(2000枚)
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-82
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.2
入数(枚)
2000
寸法(横×縦)(mm)
80×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801056
EA995AD-82
透明
オープン
¥
2,020
¥
2,222
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください