エスコ
80x150mm ポリ袋(2000枚)
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-83
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.4
入数(枚)
2000
寸法(横×縦)(mm)
80×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801065
EA995AD-83
透明
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください