エスコ
100x190mm ポリ袋(1000枚)
厚さ(mm)
0.03
エスコ品番
EA995AD-85
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.1
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
100×190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801083
EA995AD-85
透明
オープン
¥
1,450
¥
1,595
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください