エスコ
200x300mm ポリ袋(紐付/1000枚)
仕様
ひも付
エスコ品番
EA995AD-93
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.2
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
200×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801144
EA995AD-93
透明
0.03
オープン
¥
3,430
¥
3,773
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください