エスコ
260x380mm ポリ袋(紐付/1000枚)
厚さ(mm)
0.03
仕様
ひも付
エスコ品番
EA995AD-95
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.9
入数(枚)
1000
寸法(横×縦)(mm)
260×380
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801162
EA995AD-95
透明
オープン
¥
5,350
¥
5,885
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください