エスコ
360x500mm ポリ袋(紐付/500枚)
仕様
ひも付
エスコ品番
EA995AD-99
材質
ポリエチレン
質量(kg)
4.9
入数(枚)
500
寸法(横×縦)(mm)
360×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801205
EA995AD-99
透明
0.03
オープン
¥
5,170
¥
5,687
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください