エスコ
500x 700mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/30枚)
容量(L)
30
仕様
取っ手付タイプ
エスコ品番
EA995AF-21
材質
ポリエチレン
入数(枚)
30
寸法(横×縦)(mm)
500×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801232
EA995AF-21
0.018
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください