エスコ
800x 900mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/10枚)
仕様
取っ手付タイプ
エスコ品番
EA995AF-31
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801266
EA995AF-31
70
0.025
オープン
¥
450
¥
495
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください