エスコ
900x1000mm手提げ袋(高密度ポリエチレン製/10枚)
容量(L)
90
仕様
取っ手付タイプ
エスコ品番
EA995AF-32
材質
高密度ポリエチレン
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801275
EA995AF-32
0.025
オープン
¥
540
¥
594
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください