エスコ
30L ごみ袋(ヒモ付/10枚)
引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。
用途
いろいろな収納作業に
エスコ品番
EA995AN-1
材質
ポリエチレン
質量(g)
270
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
500×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50801318
EA995AN-1
30
0.03
オープン
¥
545
¥
600
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください