曜日別特売

90L ごみ袋(ヒモ付/10枚)

90L ごみ袋(ヒモ付/10枚) - エスコ
(2件のレビュー)

引き締めヒモ付。手を汚さずにしっかり締まります。
キレイで簡単。ヒモ付きのため開閉が自由自在です。
口がしっかり締まるから、生ゴミの嫌な臭いも気になりません。
締めるための遊び部分が必要ありません。

容量(L)90エスコ品番EA995AN-4材質ポリエチレン質量(g)850入数(枚)10耐冷温度(℃)-30寸法(横×縦)(mm)900×1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801345EA995AN-40.05
オープン
1,380
1,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: ゴミの収集
その他業種

大きくて袋の口が絞れて丈夫で便利です。
倉庫内で保管する時に便利なので、箱単位での販売もお願いします!

2025-05-21
用途: ゴミ袋として
その他業種

ひも付きで便利ですが、箱単位での販売もお願いします!
バラで届けられると移動や管理が面倒です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする