曜日別特売

510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段)

510x370x 825mm 分別回収ボックス(3段) - エスコ

キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。
オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。
捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。
各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。

材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS付属品分別シールエスコ品番EA995C-14質量(kg)6.4種類分別用段数3段耐荷重(kg/段)15エコマーク認定認定外寸(mm)510×370×825内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×825グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体エコマーク認定番号06128087内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50801388EA995C-14
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする